GEWISS - RK15 VÉDŐCSŐ 25MM 750N 2 MÉTERES SZÜRKE SX039128 - DX25225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 21.4 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039128
Gyártói cikkszám
DX25225
Gyártói típuskód
DX25225
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
21.4 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
RAL-szám:
7035
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem