Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RK15 VÉDŐCSŐ 63MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039135 - DX25363

MásolásMásolás
GEWISS - RK15 VÉDŐCSŐ 63MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 55 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 9 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039135

Gyártói cikkszám

DX25363

Gyártói típuskód

DX25363

Külső átmérő:

63 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

55 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

RAL-szám:

7035

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

RK15 VÉDŐCSŐ 63MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE