GEWISS - SEGÉD ÉRINTKEZŐ ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓHOZ -KIOLDÓ RELÉ SX046364 - GWD6007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Váltóérintkezők száma - 1
Modulszélesség - 0.5
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046364
Gyártói cikkszám
GWD6007
Gyártói típuskód
GWD6007
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Funkció:
jelkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC/DC
Gewiss D6007