GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ HIBAJELZŐ KAPCSOLÓHOZ 0,5 M SX045726 - GW96006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045726
Gyártói cikkszám
GW96006
Gyártói típuskód
GW96006
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Funkció:
segédkapcsoló / hibajel-kapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss 96006