GEWISS - SEGÉDÉRINTKEZŐ NC/NO SX045727 - GW96007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045727
Gyártói cikkszám
GW96007
Gyártói típuskód
GW96007
Záróérintkezők száma:
1
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC/DC
Gewiss 96007