GEWISS - SELV CSATLAKOZÓALJZAT 2P 6A 24V POLARIZÁLT 1M FEK SX040900 - GW21234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - fekete
Szerelési mód - modulhordozó
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040900
Gyártói cikkszám
GW21234
Gyártói típuskód
GW21234
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
fekete
Szerelési mód:
modulhordozó
Névleges áram:
6 A
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
24 mm
Készülék magasság:
46 mm