GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 2P 16A ZÖLD 11H CSAVAROS SX042646 - GW60251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Névleges feszültség - 20-50 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042646
Gyártói cikkszám
GW60251
Gyártói típuskód
GW60251
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Névleges feszültség:
20-50 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
11 h
Névleges frekvencia:
401-500 Hz
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem