GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 2P 32A D.C. FEH 10H CSAVAROS SX042656 - GW60262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 VDC szürke
Névleges feszültség - 20-50 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 10 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042656
Gyártói cikkszám
GW60262
Gyártói típuskód
GW60262
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
<50 VDC szürke
Névleges feszültség:
20-50 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
10 h
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60262