GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A FEH 12H CSAVAROS SX042643 - GW60248
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Névleges feszültség - 40-50 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042643
Gyártói cikkszám
GW60248
Gyártói típuskód
GW60248
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Névleges feszültség:
40-50 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
12 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
fehér
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem