GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A LILA CSAVAROS SX042641 - GW60246
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség - 20-25 V
Pólusszám - 3
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042641
Gyártói cikkszám
GW60246
Gyártói típuskód
GW60246
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség:
20-25 V
Pólusszám:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem