Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042645 - GW60250

MásolásMásolás
GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A ZÖLD 4H CSAVAROS SX042645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Névleges feszültség - 20-50 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042645

Gyártói cikkszám

GW60250

Gyártói típuskód

GW60250

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Névleges feszültség:

20-50 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

4 h

Névleges frekvencia:

100-200 Hz

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60250