GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 16A 9H CSAVAROS SX042623 - GW60227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség - 200-250 V
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042623
Gyártói cikkszám
GW60227
Gyártói típuskód
GW60227
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Névleges feszültség:
200-250 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60227