Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 32A 9H CSAVAROS SX042634 - GW60238

MásolásMásolás
GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 32A 9H CSAVAROS SX042634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042634

Gyártói cikkszám

GW60238

Gyártói típuskód

GW60238

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

9 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

hozzáilleszthető eszköz csatlakozója

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60238