GEWISS - Szerelő keret 8 mod (4+4) GT18441 - GW24240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 8
Szerelési mód - csavarral
Szerelési irány - függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564130111
Sonepar cikkszám
GT18441
Gyártói cikkszám
GW24240
Gyártói típuskód
GW24240
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Szerelési mód:
csavarral
Szerelési irány:
függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl és hátul
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Igen
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen