GEWISS - Szerelvénydoboz átm.: 3mod PLAYBUS/SYSTEM /ECO60 G25225 - GW24204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Hosszúság - 104 mm
Szélesség - 64 mm
Mélység - 48 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564016613
Sonepar cikkszám
G25225
Gyártói cikkszám
GW24204
Gyártói típuskód
GW24204
Forma:
négyzetes
Hosszúság:
104 mm
Szélesség:
64 mm
Mélység:
48 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 3mod PLAYBUS/SYSTEM /ECO60 Gewiss 24204