GEWISS - Szerelvénydoboz átm.: 4mod PLAYBUS/SYSTEM /ECO60 GT27088 - GW24205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Hosszúság - 128 mm
Szélesség - 68 mm
Mélység - 48 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564016620
Sonepar cikkszám
GT27088
Gyártói cikkszám
GW24205
Gyártói típuskód
GW24205
Forma:
négyzetes
Hosszúság:
128 mm
Szélesség:
68 mm
Mélység:
48 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 3mod PLAYBUS/SYSTEM /ECO60 Gewiss 24205