GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3mod standard IP55 SN052227 - GW27056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055421
Sonepar cikkszám
SN052227
Gyártói cikkszám
GW27056
Gyártói típuskód
GW27056
Összeállítás:
egyéb
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület:
egyéb
Fedőkerettel:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Védettség:
IP55
RAL-szám (hasonló):
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Készülék mélység:
85 mm
Készülék szélesség:
122 mm
Készülék magasság:
149 mm