GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3x4mod függőleges IP40 szürke G15711 - GW27024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 12
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055353
Sonepar cikkszám
G15711
Gyártói cikkszám
GW27024
Gyártói típuskód
GW27024
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
12
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület:
egyéb
Fedőkerettel:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
12
Védettség:
IP40
RAL-szám (hasonló):
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Készülék mélység:
55 mm
Készülék szélesség:
132 mm
Készülék magasság:
198 mm