Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3x4mod vizszintes IP40 szürke S000167 - GW27007

MásolásMásolás
GEWISS - Szerelvénydoboz fk 3x4mod vizszintes IP40 szürke S000167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - falon kívüli ház

  • Egységek száma - 12

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564055308

Sonepar cikkszám

S000167

Gyártói cikkszám

GW27007

Gyártói típuskód

GW27007

Összeállítás:

falon kívüli ház

Egységek száma:

12

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Felület:

egyéb

Fedőkerettel:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

12

Védettség:

IP40

RAL-szám (hasonló):

7035

Kábelbevezetéssel:

Igen

Áttetsző:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Igen

Készülék mélység:

55 mm

Készülék szélesség:

330 mm

Készülék magasság:

82 mm

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Szerelvénydoboz fk 3x4mod vizszintes IP40 szürke Gewiss 27007