GEWISS - Szerelvénydoboz fk 4mod bizt 8mod szerelvény IP40 S000114 - GW27072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 8
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055452
Sonepar cikkszám
S000114
Gyártói cikkszám
GW27072
Gyártói típuskód
GW27072
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület:
egyéb
Fedőkerettel:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
8
Védettség:
IP40
RAL-szám (hasonló):
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
95 mm
Készülék szélesség:
231 mm
Készülék magasság:
132 mm