GEWISS - Szerelvénydoboz fk 4x4mod vizszintes IP40 szürke S000166 - GW27008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 16
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564055315
Sonepar cikkszám
S000166
Gyártói cikkszám
GW27008
Gyártói típuskód
GW27008
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
16
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület:
egyéb
Fedőkerettel:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
16
Védettség:
IP40
RAL-szám (hasonló):
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
55 mm
Készülék szélesség:
429 mm
Készülék magasság:
82 mm