Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - SZORÍTÓLAPOS SORKAPOCS 8X6MMQ 450V SX041880 - GW44706

MásolásMásolás
GEWISS - SZORÍTÓLAPOS SORKAPOCS 8X6MMQ 450V SX041880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szín - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041880

Gyártói cikkszám

GW44706

Gyártói típuskód

GW44706

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

85-85 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

450 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

6

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-6 mm2

Áttetsző:

Igen

Mélység:

25 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

43 mm

Gewiss 44706