GEWISS - Takarólemez 18mod szerelvényhez fehér IP41 SN074134 - GW32029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564025233
Sonepar cikkszám
SN074134
Gyártói cikkszám
GW32029
Gyártói típuskód
GW32029
Egységek száma:
3
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
18
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
190 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
195 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
190 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
195 mm