GEWISS - TELEFON CSATLAKOZÓALJZAT RJ11 1M FEH. Chorus IP20 SX039448 - GW10401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - egyéb
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039448
Gyártói cikkszám
GW10401
Gyártói típuskód
GW10401 Chorus
Dugós csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
egyéb
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Igen
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nélkül
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
22 mm
Készülék magasság:
38 mm
Készülék mélység:
44 mm