GEWISS - TELI 3 MODULOS SZERELVÉNYDOBOZ FEDÉL MAGASÍTOTT SX041190 - GW24227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 17 mm
Rögzítés módja - csavarozható fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041190
Gyártói cikkszám
GW24227
Gyártói típuskód
GW24227
Forma:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
17 mm
Rögzítés módja:
csavarozható fedél
Mélység:
30 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Gewiss 24227