GEWISS - TELI TAKARÓPANEL 1 MAGAS 310MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE SX042045 - GW46425F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 125 mm
Szélesség - 310 mm
Búra/fedél színe - szürke
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042045
Gyártói cikkszám
GW46425F
Gyártói típuskód
GW46425F
Magasság:
125 mm
Szélesség:
310 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Mélység:
20 mm
Gewiss 46425F