GEWISS - TERMOSZTÁT 2M FEH. Chorus IP30 SX039605 - GW10705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039605
Gyártói cikkszám
GW10705
Gyártói típuskód
GW10705 Chorus
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Külső érzékelő:
Nem
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Méréstartomány:
5-35 °C
Kijelzővel:
Igen
Fűtőteljesítmény:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Védettség:
IP30
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Gewiss 10705 Chorus