GEWISS - TERMOSZTÁT 2M FEK Chorus IP30 SX039917 - GW12705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Méréstartomány - 5-35 °C
Külső érzékelő - Nem
Szabályozás karakterisztikája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039917
Gyártói cikkszám
GW12705
Gyártói típuskód
GW12705 Chorus
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Méréstartomány:
5-35 °C
Külső érzékelő:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Fűtőteljesítmény:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Kijelzővel:
Igen
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Védettség:
IP30
Szín:
fekete
Gewiss 12705 Chorus