Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TERMOSZTÁT 2M TIT Chorus IP30 SX040175 - GW14705

MásolásMásolás
GEWISS - TERMOSZTÁT 2M TIT Chorus IP30 SX040175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Méréstartomány - 5-35 °C

  • Külső érzékelő - Nem

  • Szabályozás karakterisztikája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040175

Gyártói cikkszám

GW14705

Gyártói típuskód

GW14705 Chorus

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Méréstartomány:

5-35 °C

Külső érzékelő:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Fűtőteljesítmény:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Kijelzővel:

Igen

Működtetés:

billentyű

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Védettség:

IP30

Szín:

egyéb

Gewiss 14705 Chorus