GEWISS - Termosztát univerzális CHORUS Fehér 2mod időzit LCD SN009399 - GW10703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozás - egyéb
Feszültségellátás módja - 230 V
Vevővel - Nem
Szín - egyéb
Klímaberendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564261761
Sonepar cikkszám
SN009399
Gyártói cikkszám
GW10703
Gyártói típuskód
GW10703 Chorus
Csatlakozás:
egyéb
Feszültségellátás módja:
230 V
Vevővel:
Nem
Szín:
egyéb
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Óratípus:
heti óra
Időjárásfüggő szabályozás:
Nem
Méréstartomány:
5-40 °C
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Kijelzővel:
Igen
Termikus visszavezetéssel:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Max. érintkező terhelés:
5 A
Fűtőteljesítmény:
Igen
Optimalizálás:
Nem
Működtetés:
billentyű
Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Túlóra kapcsoló:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Óra kivitel:
digitális
Robbanásvédett:
Nem