GEWISS - THERMO ICE TERMOSZTÁT FALI FEH. KNX/EASY IP20 SX040781 - GW16976CB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Összeállítás - kiszolgálóelem
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040781
Gyártói cikkszám
GW16976CB
Gyártói típuskód
GW16976CB
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Szerelési mód:
falon kívül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm