GEWISS - THERMO ICE TERMOSZTÁT WIFI FEKETE KERET FEK IP41 SX040776 - GW16972CN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fekete
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040776
Gyártói cikkszám
GW16972CN
Gyártói típuskód
GW16972CN
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fekete
Külső érzékelő:
Nem
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Méréstartomány:
5-40 °C
Kijelzővel:
Igen
Fűtőteljesítmény:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Védettség:
IP41
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
12 V
Szélesség:
95 mm
Magasság:
123 mm
Mélység:
11 mm
Gewiss 16424VA Chorus