Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 1/2'' 16mm-es csőhöz IP64 szürke GT06668 - DX54216

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 1/2'' 16mm-es csőhöz IP64 szürke GT06668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség - IP54

  • Építési forma - belső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002174

Sonepar cikkszám

GT06668

Gyártói cikkszám

DX54216

Gyártói típuskód

DX54216

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség:

IP54

Építési forma:

belső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Névleges méret colban:

1/2 coll

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csavarmenet hossza:

12.5 mm

Egyrészes:

Nem

Tömszelence anyaga:

egyéb

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

16 mm

Teljes hossz:

44.5 mm

Szín:

szürke

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 12VDC 1 morze 10A