GEWISS - Tömszelence 1/4'' 10mm-es csőhöz IP64 szürke G43717 - DX54210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 10 mm
Védettség - IP54
Építési forma - belső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678002143
Sonepar cikkszám
G43717
Gyártói cikkszám
DX54210
Gyártói típuskód
DX54210
Névleges átmérő:
10 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
belső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
1/ 4 coll
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csavarmenet hossza:
9.5 mm
Egyrészes:
Nem
Tömszelence anyaga:
egyéb
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
10 mm
Teljes hossz:
35.2 mm
Szín:
szürke
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence 1/4" 10mm-es csőhöz IP64 szürke