Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 16mm Mü I-es csőhöz IP66 GT05433 - GW50415

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 16mm Mü I-es csőhöz IP66 GT05433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség - IP66

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017405

Sonepar cikkszám

GT05433

Gyártói cikkszám

GW50415

Gyártói típuskód

GW50415

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség:

IP66

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

16 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

16 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence 16mm Mü I-es csőhöz IP66 Gewiss 50415