Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 25mm Mü I-es csőhöz IP66 GT85293 - GW50417

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 25mm Mü I-es csőhöz IP66 GT85293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség - IP66

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564017429

Sonepar cikkszám

GT85293

Gyártói cikkszám

GW50417

Gyártói típuskód

GW50417

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség:

IP66

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

25 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

25 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence 25mm Mü I-es csőhöz IP66 Gewiss 50417