GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D22 3/4'' IP54 SZÜRKE SX039296 - DX56222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 22 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039296
Gyártói cikkszám
DX56222
Gyártói típuskód
DX56222
Névleges átmérő:
22 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
3/4 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
22 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
22 mm
Teljes hossz:
53 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem