Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D28 M32X1 5 IP54 SZÜRKE SX039288 - DX56028

MásolásMásolás
GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D28 M32X1 5 IP54 SZÜRKE SX039288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség - IP54

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039288

Gyártói cikkszám

DX56028

Gyártói típuskód

DX56028

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség:

IP54

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Csavarmenet hossza:

20 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

28 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

28 mm

Teljes hossz:

55 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D28 M32X1 5 IP54 SZÜRKE