GEWISS - TÖMSZELENCE DIFLEX GÉGECSŐHÖZ D50 2'' IP54 SZÜRKE SX039302 - DX56250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség - IP54
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039302
Gyártói cikkszám
DX56250
Gyártói típuskód
DX56250
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség:
IP54
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Névleges méret colban:
2 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
19 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
50 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
50 mm
Teljes hossz:
61 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem