Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M25x1,5 20mm-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT83459 - DX56022

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M25x1,5    20mm-es gégecsőhöz, szürke IP54 GT83459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Nem

  • Építési forma - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678003782

Sonepar cikkszám

GT83459

Gyártói cikkszám

DX56022

Gyártói típuskód

DX56022

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség:

IP54

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M25x1,5

Csavarmenet hossza:

20 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

20 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

20 mm

Teljes hossz:

53 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M25x1,5 20mm-es gégecsőhöz, szürke