Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence M63x1,5 50mm-es csőhöz IP54 G51961 - DX54050

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence M63x1,5 50mm-es csőhöz IP54 G51961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Védettség - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Igen

  • Építési forma - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678039019

Sonepar cikkszám

G51961

Gyártói cikkszám

DX54050

Gyártói típuskód

DX54050

Névleges átmérő:

50 mm

Védettség:

IP54

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Igen

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Csavarmenet hossza:

20.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

50 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

50 mm

Teljes hossz:

65.5 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M63x1,5 50mm-es csőhöz IP54