Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg13,5 14mm-es csőhöz szürke IP54 B00230000007137 - DX56414

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg13,5 14mm-es csőhöz szürke IP54 B00230000007137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Védettség - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Nem

  • Építési forma - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678003447

Sonepar cikkszám

B00230000007137

Gyártói cikkszám

DX56414

Gyártói típuskód

DX56414

Névleges átmérő:

14 mm

Védettség:

IP54

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

PG13,5

Csavarmenet hossza:

20 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

14 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

14 mm

Teljes hossz:

46 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence műanyag védőcsőhöz ; Tömszelence Pg13,5 14mm-es csőhöz szürke