GEWISS - Tömszelence Pg16 műa IP66 S000200 - GW52005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1 mm
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564017047
Sonepar cikkszám
S000200
Gyártói cikkszám
GW52005
Gyártói típuskód
GW52005
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1 mm
Csavarmenet hossza:
13 mm
Kulcsméret:
27 mm
Hatszög élmérete:
31 mm
Kábelátmérőhöz:
13-16 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP66
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Igen
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem