Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg21 átm 20mm spirálcsőhöz IP54 SN024580 - DX54420

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg21 átm 20mm spirálcsőhöz IP54 SN024580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség - IP54

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002570

Sonepar cikkszám

SN024580

Gyártói cikkszám

DX54420

Gyártói típuskód

DX54420 RDPG DIAM 20

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség:

IP54

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakozómenet mérete:

PG21

Csavarmenet hossza:

13.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

20 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

20 mm

Teljes hossz:

48 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg21 átm 20mm spirálcsőhöz