GEWISS - Tömszelence Pg21 műa csőbevezetős IP66 szürke G41383 - GW52026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Anyag - műanyag
Kábelátmérőhöz - 17-20 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Védettség - IP66
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564025165
Sonepar cikkszám
G41383
Gyártói cikkszám
GW52026
Gyártói típuskód
GW52026
Menet fajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
17-20 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Védettség:
IP66
Csavarmenet hossza:
14 mm
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kulcsméret:
32 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
EMC változat:
Nem
Menet emelkedése:
2 mm
Ütésálló:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Hatszög élmérete:
37 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
RAL-szám:
7035
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen