Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg29 25mm-es csőhöz RDPG IP54 012964 - DX54425

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg29    25mm-es csőhöz RDPG IP54 012964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség - IP54

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002594

Sonepar cikkszám

012964

Gyártói cikkszám

DX54425

Gyártói típuskód

DX54425

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség:

IP54

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG29

Csavarmenet hossza:

15.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

25 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

25 mm

Teljes hossz:

54 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg29 25mm-es csőhöz RDPG