Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence PG7 gégecsőhöz IP54 SN053573 - DX54508

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence PG7 gégecsőhöz IP54 SN053573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Védettség - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Igen

  • Építési forma - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678002631

Sonepar cikkszám

SN053573

Gyártói cikkszám

DX54508

Gyártói típuskód

DX54508

Névleges átmérő:

8 mm

Védettség:

IP54

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Igen

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

PG7

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

8 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

8 mm

Teljes hossz:

34 mm

Szín:

fekete

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG7 gégecsőhöz