Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence Pg9 10mm-es csőhöz RDPG IP54 GT24684 - DX54411

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence Pg9      10mm-es csőhöz RDPG IP54 GT24684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Védettség - IP54

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678002518

Sonepar cikkszám

GT24684

Gyártói cikkszám

DX54411

Gyártói típuskód

DX54411

Névleges átmérő:

10 mm

Védettség:

IP54

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG9

Csavarmenet hossza:

9.5 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

10 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

10 mm

Teljes hossz:

35.2 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Igen

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg9 10mm-es csőhöz RDPG