GEWISS - TOP SY KERET FÉNYES 8 MODUL (4+4 ) VIL. KRÓM IP20 SX041149 - GW22657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 8
Szín - króm
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041149
Gyártói cikkszám
GW22657
Gyártói típuskód
GW22657
Egységek száma:
8
Szín:
króm
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
8
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
190 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
137.5 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
190 mm
Mélység:
10.5 mm
Beépítési magasság:
137.5 mm