GEWISS - TOUCH EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ 50HZ 1M TIT Chorus SX040219 - GW14904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - egyéb
Szerelési mód - beépítés
Szín - titán
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040219
Gyártói cikkszám
GW14904
Gyártói típuskód
GW14904 Chorus
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
egyéb
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
titán
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
lakkozott
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
22 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm